Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16029
Cod. Produttore
16029
Cod. EAN
3303430160298

Informazioni di prodotto

iAMP 0/30A ins. diretta
Descrizione del produttore:

esecuzione

barra DIN

potenza dissipata

1.1 W

valore finale nominale della scala

30 A

adatto per installazione in serie

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di tensione

AC

larghezza

72 mm

classe di precisione

1.5

altezza

90 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

Serie

AMP__VLT

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Amperometro analogico iAMP - 0..30 A - da guida DIN