Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20437
Cod. Produttore
GW20437
Cod. EAN
8011564079694

Informazioni di prodotto

I.D.MAG.1P+N C6 IDN 10MA 230V 3KA SY/WT
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

6 A

corrente di guasto nominale

0.01 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3 kA

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

2

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

tensione di isolamento nominale Ui

230

sezione conduttore collegabile multifilare

4

Produttore

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 230V ac - CLASSE A - 1P+N 6A 3kA 10mA CURVA C - 2 MODULI - SYSTEM WHITE