Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ3412C
Cod. Produttore
GWJ3412C
Cod. EAN
8034035109256

Informazioni di prodotto

I-CON EVO FREE T2C 7.4KW offre una soluzione efficiente e sicura per la ricarica di veicoli elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e versatilità di montaggio (parete, incasso, pavimento)
  • Risparmio di tempo con funzioni integrate e protezioni IP55 e IK11
  • Gestione intelligente dei carichi e connettività per configurazioni personalizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’integrazione con pannelli fotovoltaici
  • Sicurezza garantita da presa antivandalo e conformità alle normative IEC
  • Comoda ricarica “one-hand recharge” e controllo tramite App myJOINON

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I-CON EVO - Wallbox di ricarica AC veicoli elettrici - Le wallbox I-CON EVO di JOINON, conformi alla normativa IEC 61851-1 ed. 3, sono ideali per ambienti privati e semi-pubblici. Caratterizzate da design compatto, funzione “one-hand recharge”, presa antivandalo e protezioni IP55 e IK11, offrono sicurezza e affidabilità. Dotate di connettività completa per l’App myJOINON, gestione intelligente dei carichi e integrazione con pannelli fotovoltaici, sono installabili a parete, incasso o pavimento. Per i contesti condominiali o aziendali è disponibile inoltre la piattaforma di gestione SMALL NET utile per un monitoraggio e una gestione centralizzata di unintera infrastruttura di ricarica composta da più stazioni.

larghezza

283 mm

altezza

646 mm

profondità

229 mm

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

7,4 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

7,4 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2

1

Collegabile in rete tramite Wi-Fi

Lunghezza del cavo di ricarica

5 m

Rilevamento della corrente di guasto CC

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Gestione del carico statico integrata

Adatto per la gestione dinamica del carico

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile

0 ... 10 mm²

Serie

JOINON,Mobility