› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

HVR AHD 5M-N 16CH

Cod. Rexel UR1097/576
Cod. Produttore 1097/576
Cod. EAN 8021156071388

Informazioni principali

  • Compatibilità: Analogica, CVI, TVI, AHD
  • Risoluzione max: 5M IP
  • Canali: 16CH
  • Telegestibile da: Windows, MAC
  • App gestione: iUVS Pro
  • Funzione UTC: Menu OSD remoto
  • Serie: HVR AHD 5M lite
  • Compatibilità IP: Wi-Fi e IP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma HVR AHD 5M lite si caratterizza per le funzionalità più avanzate, la compatibilità con le telecamere in tecnologia Analogica, CVI , TVI e AHD 720P, 1080P, 5M IP, IP Wi-Fi. Gli HVR sono telegestibili sia da sistemi Windows che MAC, compatibili con il software UVS e con l'App iUVS pro che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone, iPad e tablet sia Android che iOS. Tra le caratteristiche principali anche la funzione UTC che consente la visualizzazione e la gestione del menu OSD delle telecamere direttamente da HVR.
HVR AHD 5M-N 16CH