› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

HVR AHD 4K 4CH

Cod. Rexel UR1097/624
Cod. Produttore 1097/624
Cod. EAN 8021156071401

Informazioni principali

  • Compatibilità: Analogica, CVI, TVI, AHD
  • Risoluzione max: 4K IP
  • Canali video: 4CH
  • Gestione remota: Windows, MAC, iOS, Android
  • Funzione UTC: Menu OSD telecamere
  • Analisi video: V-DECT intelligente
  • Software supportato: UVS, iUVSpro
  • Serie: HVR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma HVR (Hybrid Video Rercorder) AHD 4K si caratterizza per le funzionalità più avanzate, la compatibilità con le telecamere in tecnologia Analogica, CVI, TVI, AHD 720P, AHD 1080P,4M, 5M, 4K IP (fino a risoluzioni 4K), e una straordinaria facilità d’uso, grazie all’intuitivo menu di gestione. Gli HVR sono completamente telegestibili sia da sistemi Windows che MAC, compatibili con il software UVS, il browser, disponibile per IE e Safari, e con l’applicazione gratuita iUVSpro che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone e tablet sia Android che iOS. Funzione UTC che consente la visualizzazione e la gestione del menù OSD delle telecamere direttamente da HVR. La gamma HVR 4K integra la gestione della funzione V-DECT di analisi intelligente del video per un ingresso BNC ed è disponibile attraverso le telecamere IP che prevedono tale prestazione.
HVR AHD 4K 4CH