› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

HVI LONG POSA INTERNA GRIGIA, 6M

Cod. Rexel DEH819223
Cod. Produttore 819223
Cod. EAN 4013364157675

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 6 metri
  • Tipo: Posa interna
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Semplice
  • Serie: HVI LONG
  • Uso: Affidabile e duraturo

Descrizione del prodotto

Scopri la HVI LONG POSA INTERNA GRIGIA, lunga 6 metri, un prodotto ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa posa interna offre una soluzione affidabile e duratura per l'installazione elettrica. Il suo colore grigio si integra perfettamente in diversi ambienti, garantendo un aspetto ordinato e professionale. Scegli questa posa interna per un'installazione semplice e efficace, adatta a molteplici applicazioni. Descrizione del produttore: Scopri la HVI LONG POSA INTERNA GRIGIA, lunga 6 metri, un prodotto ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa posa interna offre una soluzione affidabile e duratura per l'installazione elettrica. Il suo colore grigio si integra perfettamente in diversi ambienti, garantendo un aspetto ordinato e professionale. Scegli questa posa interna per un'installazione semplice e efficace, adatta a molteplici applicazioni.

Caratteristiche tecniche

diametro del conduttore

5 mm

sezione del conduttore

19 mm²

diametro esterno cavo isolato

23 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

rame

superficie

non trattato

materiale di rivestimento

PVC

colore

grigio

materiale dell’isolamento

PE

massima distanza di separazione equivalente (nell'aria)

0.75 m

massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi)

1.5 m

esecuzione isolata resistente all’alta tensione

carico alla trazione massima

950 N

impiego in zona antideflagrante

HVI LONG POSA INTERNA GRIGIA, 6M