Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275450
Cod. Produttore
275450
Cod. EAN
4013364244436

Informazioni di prodotto

HVI Ex W85 holder per cond. HVI D 27mm
Scopri il DEH275450, un supporto HVI EX W85 progettato per conduttori HVI D 2. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli il DEH275450 per un supporto efficiente e duraturo nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il DEH275450, un supporto HVI EX W85 progettato per conduttori HVI D 2. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli il DEH275450 per un supporto efficiente e duraturo nel tuo sistema elettrico.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del bloccaggio

acciaio inossidabile (A2)

materiale della parte inferiore

acciaio inossidabile (A2)

distanza parete

85.0 mm 85.0 mm

Produttore

HVI EX W85 HOLDER PER COND. HVI D 2