›

HUE PLAY UNIT BASE CON ALIMENTATOR

Cod. Rexel PM7820130P7
Cod. Produttore 7820130P7
Cod. EAN 8718696170717

Informazioni principali

  • Serie: Hue Play
  • Tensione: Non specificata
  • Alimentazione: Inclusa
  • Tipo: Unità base LED
  • Connessione: Wireless
  • Uso: Interno e giardino
  • Personalizzabile: Sì
  • Applicazioni: Zona giorno, cucina

Descrizione del prodotto

HUE PLAY UNITA BASE CON ALIMENTATORLe lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini. Descrizione del produttore: HUE PLAY UNITA BASE CON ALIMENTATORLe lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.
HUE PLAY UNIT BASE CON ALIMENTATOR