›

HUE LIGHTSTRIP SOLO ESSENTIAL STRIS

Cod. Rexel PM32663700
Cod. Produttore 32663700
Cod. EAN 8720169326637

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC
  • Tipo LED: RGBWW
  • Lunghezza: 3 metri
  • Compatibilità: Bluetooth e Zigbee
  • Dimmerabile: Sì
  • Estendibile: Sì, con segmenti
  • Applicazioni: Domestico, gaming
  • Serie: Essential

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Philips Hue Lightstrip Essential, striscia LED smart “solo strip”, compatibile con sistemi Bluetooth e/o Zigbee (Hue Bridge). Si tratta di una striscia flessibile RGBWW ad alta qualità, controllabile da app e assistenti vocali, che consente di creare illuminazione d’accento colorata e dinamica su mobili, nicchie, TV, controsoffitti. L’Essential offre un bilanciamento tra prezzo e prestazioni, con possibilità di dimmerazione, scelta di milioni di colori e bianchi dinamici. È ideale per ambienti domestici moderni, home cinema, gaming o atmosfere personalizzate. Può essere tagliata e, in alcune versioni, estesa con segmenti aggiuntivi compatibili.
HUE LIGHTSTRIP SOLO ESSENTIAL STRIS