› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

HUE LIGHTSTRIP GRADIENT TV 75"

Cod. Rexel PH78479900
Cod. Produttore 78479900

Informazioni principali

  • Serie: HUE
  • Tensione: 220-240V
  • Tipo lampada: LED
  • Lunghezza: 75 pollici
  • Illuminazione: Gradient TV
  • Connessione: Wireless
  • Uso: Interno
  • Applicazione: Illuminazione ambiente

Descrizione del prodotto

HUE LIGHTSTRIP GRADIENT TV 75Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini. Descrizione del produttore: HUE LIGHTSTRIP GRADIENT TV 75Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.
HUE LIGHTSTRIP GRADIENT TV 75"