› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Convertitori di Segnale

HT35A TRASD HALL 200A 0-20/4-20MA A

Cod. Rexel IMHT1BC2042
Cod. Produttore HT1BC2042
Cod. EAN 8032826136245

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200A
  • Uscita selezionabile: 0-20/4-20mA
  • Alimentazione ausiliaria: 115V ca/ac
  • Isolamento ingresso-uscita: 4kV
  • Precisione: Classe 1 (EN60688)
  • Tempo di risposta: ≤ 300ms
  • Grado di protezione: IP20 morsetti
  • Serie: TEMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HT35A - Trasformatore con trasduttore integrato a effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0÷20 mA o 4÷20 mA (selezionabile) - Corrente: 200A - Aux: 115Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

200 A

Corrente nominale secondaria

0,02 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

TEMA

HT35A TRASD HALL 200A 0-20/4-20MA A