Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMHT1BC203T
Cod. Produttore
HT1BC203T
Cod. EAN
8032826136238

Informazioni di prodotto

  • Serie: TEMA
  • Corrente nominale: 200A
  • Uscita segnale: 0-10V
  • Alimentazione ausiliaria: 20-150V cc/dc
  • Isolamento ingresso-uscita: 4kV
  • Precisione: Classe 1 (EN60688)
  • Tempo di risposta: ≤ 300ms
  • Grado di protezione: IP20 morsetti
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: HT35A - Trasformatore con trasduttore integrato a effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0÷10V - Corrente: 200A - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

200 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

TEMA

Produttore

HT35A TRASD HALL 200A 0-10V A20-150