Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE248100
Cod. Produttore
VE248100
Cod. EAN
8007951119982

Informazioni di prodotto

HT PT JK-2P4A TERMOREGOLAT. 115-230 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale da pannello di dimensioni compatte per la regolazione della temperatura sia in modalità riscaldamento sia raffreddamento. E' possibile collegare sonde di tipo termocoppie (J,K,S), termoresistenze Pt100 e sonde con segnale di uscita 0-50mV, 0÷60mV, 12÷60mV. Dispone di due relè di uscita per il collegamento dei dispositivi per la regolazione e per la segnalazione degli allarmi. Offre la possibilià di scegliere quali parametri proteggere tramite password. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

108 mm

con morsetti amovibili

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

campo di misura della temperatura

-200 ... 1760 °C

Produttore

Termoregolatore digitale compatto HT PT JK-2P4A 115-230 VAC per riscaldamento e raffreddamento con display LED e doppio relè uscita