Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM633500
Cod. Produttore
VM633500
Cod. EAN
8007951096900

Informazioni di prodotto

HT NTC-2P7A TERMOREGOLATORE 24/230 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale da pannello per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali banchi frigo, celle frigorifere o più semplicemente per la regolazione della temperatura ambiente. Dispone di due ingressi per il collegamento di sonde termoresistenze di tipo Ntc (una per la regolazione e l'altra per la visualizzazione). Un allarme acustico e visivo avvisa nei casi di allarme di minima o massima o nel caso di malfunzionamenti della sonda. Consente di impostare una password per il blocco dei tasti. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

campo di misura della temperatura

-99 ... 999 °C

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

22 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

22 ... 253 V

Numero contatti di commutazione

2

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

tensione di commutazione nominale

250 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di circuiti di misura

2

con morsetti amovibili

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

profondità

100 mm

altezza

72 mm

larghezza

72 mm

Produttore

Termoregolatore digitale pannello HT NTC-2P7A 24/230 VAC per banchi frigo e celle frigorifere