Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE347100
Cod. Produttore
VE347100
Cod. EAN
8007951121350

Informazioni di prodotto

HT NTC-2P3A TERMOREGOLAT. 230 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale da pannello di dimensioni ridotte per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali banchi frigo, celle frigorifere o più semplicemente per la regolazione della temperatura ambiente. Dispone di due ingressi per il collegamento di sonde termoresistenze di tipo Ntc (una per la regolazione e l'altra per la visualizzazione) e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Un allarme acustico e visivo avvisa nei casi di allarme sull'ingresso digitale, allarme di minima o massima o nel caso di malfunzionamenti della sonda. Consente di impostare una password per il blocco dei tasti. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

75 mm

altezza

33 mm

profondità

81 mm

con morsetti amovibili

numero di circuiti di misura

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

campo di misura della temperatura

-99 ... 999 °C

Produttore

Termoregolatore digitale HT NTC-2P3A 230 VAC per banchi frigo e celle frigorifere