Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM638400
Cod. Produttore
VM638400
Cod. EAN
8007951096962

Informazioni di prodotto

HT NTC-2DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale da da barra DIN per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali banchi frigo, celle frigorifere o più semplicemente per la regolazione della temperatura ambiente. Dispone di due ingressi per il collegamento di sonde termoresistenze di tipo Ntc (una per la regolazione e l'altra per la visualizzazione) e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Un allarme acustico e visivo avvisa nei casi di allarme sull'ingresso digitale, allarme di minima o massima o nel caso di malfunzionamenti della sonda. Consente di impostare una password per il blocco dei tasti. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

70 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con morsetti amovibili

numero di circuiti di misura

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

22 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

22 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

campo di misura della temperatura

-99 ... 999 °C

Produttore

Termoregolatore digitale HT NTC-2DA 24/230 VAC per banchi frigo e celle frigorifere