Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM637600
Cod. Produttore
VM637600
Cod. EAN
8007951096955

Informazioni di prodotto

HT NTC-1DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC

Documentazione tecnica

Il TERMOREGOLATORE HT NTC-1DA 24/230 V rappresenta una soluzione affidabile per il controllo della temperatura in applicazioni elettriche. Progettato con componenti di alta qualità, questo dispositivo garantisce una regolazione precisa e sicura, grazie alla compatibilità con tensioni di alimentazione di 24 e 230 volt. La sua struttura robusta è realizzata con materiali resistenti e durevoli, ideali per ambienti industriali e domestici. La tecnologia NTC permette di monitorare con efficacia la variazione termica, assicurando il funzionamento ottimale degli impianti. La forma compatta e il design funzionale facilitano l'installazione e l'integrazione in sistemi esistenti, mentre il grado di protezione IP elevato assicura affidabilità anche in condizioni di umidità o polvere. Ideale per applicazioni di riscaldamento, climatizzazione e sistemi di sicurezza, questo termoregolatore è la scelta perfetta per chi cerca precisione, sicurezza e durata nel controllo termico. Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale da barra DIN per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali banchi frigo, celle frigorifere o più semplicemente per la regolazione della temperatura ambiente. Dispone di due ingressi per il collegamento di sonde termoresistenze di tipo Ntc (una per la regolazione e l'altra per la visualizzazione) e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Un allarme acustico e visivo avvisa nei casi di allarme sull'ingresso digitale, allarme di minima o massima o nel caso di malfunzionamenti della sonda. Consente di impostare una password per il blocco dei tasti. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

70 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con morsetti amovibili

numero di circuiti di misura

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

22 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

22 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

campo di misura della temperatura

-99 ... 999 °C

Produttore

Termoregolatore digitale NTC 24/230V per banchi frigo, celle frigorifere, controllo temperatura ambiente

€ 147,75 x 1 pz.
(pz.)