Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM630100
Cod. Produttore
VM630100
Cod. EAN
8007951096863

Informazioni di prodotto

HT NIPT-1DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC

Documentazione tecnica

Il prodotto VEVM630100 è un termoregolatore altamente affidabile progettato per il controllo preciso della temperatura in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e resistente alle condizioni ambientali più impegnative. La sua struttura è compatibile con sistemi di alimentazione da 24/230 volt, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro. Dotato di componenti elettronici avanzati, permette una regolazione accurata e stabile della temperatura, contribuendo a ottimizzare le performance dei sistemi elettrici. La sua superficie di protezione IP assicura una protezione affidabile contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti industriali e impianti complessi. La forma compatta e il facile sistema di montaggio facilitano l'installazione, mentre le caratteristiche di sicurezza integrate e la qualità dei materiali assicurano lunga durata e affidabilità nel tempo. Un elemento essenziale per la gestione termica in sistemi di automazione e controllo elettrico. Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale da barra DIN per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni, banchi frigo o più semplicemente per la regolazione della temperatura ambiente. Dispone di un ingresso per il collegamento di sonde termoresistenze di tipo Ni100 e Pt100 e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Un allarme acustico e visivo avvisa nei casi di allarme sull'ingresso digitale, allarme di minima o massima o nel caso di malfunzionamenti della sonda. Consente di impostare una password per il blocco dei tasti. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

70 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

con morsetti amovibili

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

campo di misura della temperatura

-99 ... 999 °C

Produttore

Termoregolatore digitale Ni100 Pt100 24/230V controllo temperatura riscaldamento e raffreddamento per forni e banchi frigo

€ 173,23 x 1 pz.
(pz.)