Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM645900
Cod. Produttore
VM645900
Cod. EAN
8007951097051

Informazioni di prodotto

HT JK-2DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale da barra DIN per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni, bruciatori o più semplicemente per la regolazione della temperatura ambiente. Dispone di un ingresso per il collegamento di sonde termocoppie di tipo J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), L (Fe-CuNi), R (Pt13Rh-Pt), S (Pt10Rh-Pt), T (Cu-CuNi), E (NiCr-CuNi), N (NiCrSi-NiSi) e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Un allarme acustico e visivo avvisa nei casi di allarme sull'ingresso digitale, allarme di minima o massima o nel caso di malfunzionamenti della sonda. Consente di impostare una password per il blocco dei tasti. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

70 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con morsetti amovibili

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

22 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

22 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

campo di misura della temperatura

-99 ... 999 °C

Produttore

Termoregolatore digitale barra DIN ingresso sonde termocoppie allarme temperatura riscaldamento raffreddamento