Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM654100
Cod. Produttore
VM654100
Cod. EAN
8007951097143

Informazioni di prodotto

HR-1P3A REGOLATORE UMIDITA' 230 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolatore digitale da pannello di dimensioni ridotte per la regolazione dell'umidità in modalità direct e reverse. Dispone di un ingresso sonda per il collegamento di sensori attivi con uscite normalizzate 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

colore

Grigio

larghezza

70 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

numero RAL

7035

con display

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Altro

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Blocco di contatto

Max. carico di contatto

8 A

Numero di passaggi di commutazione

1000

Campo di misurazione valore massimo (RH)

100 %

Differenziale tra i passaggi di commutazione (RH)

0,1 %

Differenziale di commutazione regolabile

Leggibile

Campo differenziale/interruttore isteresi

0 ... 100 %

Produttore

Regolatore umidità digitale HR-1P3A 230 VAC con ingresso sonda e display LED rosso per controllo ambienti