› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Cod. Rexel PHHPIT20002
Cod. Produttore HPIT20002
Cod. EAN 8711500183767

Informazioni principali

  • Serie: HPI-T
  • Tensione nominale: 130 V
  • Potenza: 1980 W
  • Attacco: E40
  • Vita utile: 12.000 ore
  • Temperatura colore: 4200 K
  • Efficienza luminosa: 95 lm/W
  • Contenuto mercurio: 155 mg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

1980 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

189000 lm

Temperatura di colore correlata

4200 K

lunghezza totale

430 mm

Indice di resa cromatica CRI

60-69 (classe 2B)

diametro

102 mm

efficienza luminosa della lampada

95 LUMEN_WATT

Posizione di funzionamento

P60

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

646

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2178 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

120 ... 140 V

Serie

HPI T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4