Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHPIT20003HO
Cod. Produttore
HPIT20003HO
Cod. EAN
8711500202352

Informazioni di prodotto

HPI-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 1980 W - Temperatura del colore correlata: 3800 K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

1980 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

200000 lm

Temperatura di colore correlata

3800 K

lunghezza totale

430 mm

Indice di resa cromatica CRI

40-59 (classe 3)

diametro

101,5 mm

efficienza luminosa della lampada

101 LUMEN_WATT

Posizione di funzionamento

P20

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

542

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

12000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2178 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

217 ... 247 V

Serie

HPI T

Produttore

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4