› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Cod. Rexel PHHPIT1000
Cod. Produttore HPIT1000
Cod. EAN 8711500183736

Informazioni principali

  • Potenza: 1000 W
  • Tensione nominale: 130 V
  • Attacco: E40
  • Temperatura colore: 4300 K
  • Efficienza luminosa: 83 lm/W
  • Durata media: 12.000 ore
  • Indice resa cromatica: 57
  • Serie: HPI-T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

990 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

82100 lm

Temperatura di colore correlata

4300 K

lunghezza totale

372 mm

Indice di resa cromatica CRI

40-59 (classe 3)

diametro

65 mm

efficienza luminosa della lampada

83 LUMEN_WATT

Posizione di funzionamento

P10

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

543

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

12000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

1089 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

120 ... 140 V

Serie

HPI T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4