Prodotti /

Cod. Rexel
HIK318500253
Cod. Produttore
318500253
Cod. EAN
6941545640617

Informazioni di prodotto

Videocitofono Wi-Fi 2 fili con monitor 7"
Descrizione del produttore: Il videocitofono a 2 fili HP7 PRO è dotato di un monitor da 7 pollici che garantisce una visualizzazione chiara e nitida delle immagini. Il sistema include una postazione interna e una esterna, entrambe caratterizzate da un design moderno e funzionale. La postazione esterna è equipaggiata con videocamera integrata e tastiera touch per una gestione semplice e sicura degli accessi. Il dispositivo supporta l’installazione a parete, facilitando l’integrazione in diversi contesti abitativi o professionali. Questo videocitofono combina tecnologia avanzata e praticità, offrendo una soluzione affidabile per il controllo degli ingressi con un unico pulsante di chiamata.

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

36 W

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

casella di testo/superficie di marcatura

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

con video

Colore del posto esterno

Alluminio

diagonale schermo

8 mm

Sistema d'immagine

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

158 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Con funzione giorno/notte

Produttore

HP7 PRO VIDEOCIT 2FILI MONITOR 7 T