› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

HORIZONTAL SPLITTER 125A 24M

Cod. Rexel LE405230
Cod. Produttore 405230
Cod. EAN 3245064052306

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Picco corrente ammissibile: 20kA
  • File: 9
  • Sezione cavi alimentazione: 10-35mm²
  • Sezione cavi prelievo: 0,5-6mm²
  • Tipo: Morsettiera orizzontale
  • Serie: LE405230
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera di ripartizione orizzontale - In= 125A - 9 file - corrente nominale ammissibile di picco Ipk= 20kA - sezione cavi di alimentazione: da 10 a 35mmq - sezione cavi di prelievo: da 0,5 a 6mmq

Caratteristiche tecniche

sezione del filo

35 mm²

numero di poli

4

HORIZONTAL SPLITTER 125A 24M