Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE405231
Cod. Produttore
405231
Cod. EAN
3245064052313

Informazioni di prodotto

Horizontal splitter 125A 12M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsettiera di ripartizione orizzontale - In= 125A - 5 file - corrente nominale ammissibile di picco Ipk= 20kA - sezione cavi di alimentazione: da 10 a 35mmq - sezione cavi di prelievo: da 0,5 a 6mmq

numero di poli

4

sezione del filo

35 mm²

Produttore

HORIZONTAL SPLITTER 125A 12M