Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP756100
Cod. Produttore
VP756100
Cod. EAN
8007951088233

Informazioni di prodotto

HMS-400 CONTAORE RETRO 400 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente alternata.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

55 mm

Tipologia

Analogico

altezza

55 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

32 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

Diametro di apertura del pannello

50 mm

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP40

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'ingresso

360 ... 440 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Produttore

Contaore HMS-400 retroilluminato 400 VAC per installazione da pannello