Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP758700
Cod. Produttore
VP758700
Cod. EAN
8007951088257

Informazioni di prodotto

HMS-110 CONTAORE RETRO 110 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente alternata.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

55 mm

Tipologia

Analogico

altezza

55 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

32 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

Diametro di apertura del pannello

50 mm

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP40

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'ingresso

99 ... 121 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Produttore

Contaore retro HMS-110 110 VAC installazione da pannello corrente alternata