Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP760300
Cod. Produttore
VP760300
Cod. EAN
8007951088271

Informazioni di prodotto

HMS-1080 CONTAORE RET 10-80VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente continua.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

55 mm

Tipologia

Analogico

altezza

55 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

32 mm

tipo di propulsione

Quarzo

Diametro di apertura del pannello

50 mm

settore di conteggio

999999,9 h

grado di protezione (IP)

IP40

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'ingresso

10 ... 80 V

Produttore

Contaore HMS-1080 installazione pannello alimentazione 10-80V DC uso industriale