Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP755300
Cod. Produttore
VP755300
Cod. EAN
8007951094821

Informazioni di prodotto

HMS-048 CONTAORE RETRO QUADRO 48VCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente alternata.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

55 mm

Tipologia

Analogico

altezza

55 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

32 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

Diametro di apertura del pannello

50 mm

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP40

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'ingresso

44 ... 52 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Produttore

Contaore HMS-048 retro quadro 48V CA installazione pannello corrente alternata