Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSTC6300TAD
Cod. Produttore
PFXSTC6300TADDCE
Cod. EAN
3606485813721

Informazioni di prodotto

HMI e Controllore, Pro-face, STC6000, 5,7" W, source type DIO integrato, 1COM, 1Ethernet, USB, 24VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto appartiene a Pro-face Basic HMI and Control, serie STC6000. Si tratta di un'interfaccia ibrida dotata di funzioni di controllo e di un tipo di sorgente di uscita digitale. Dispone di uno schermo LCD TFT a colori da 5.7" con risoluzione 640 x 480 pixel (VGA) e 262K colori. Il pannello a film resistivo single-touch (analogico). Offre un'efficienza ingegneristica e un risparmio di spazio senza pari combinando la funzionalità PLC integrata con un'interfaccia operatore in un unico software e hardware. Questa può essere facilmente programmata con il software GP-Pro EX, senza bisogno quasi di codificare. La schermata visualizza messaggi di testo e oggetti grafici e riproduce diagrammi, controllo e configurazione dei dati. È dotato di 64 MB di memoria applicazione e 320 KB di memoria backup. Ha 1 porta RS-232C/RS-422/RS-485, 1 porta host, 1 porta USB micro-B, 1 porta Ethernet, 1 interfaccia DIO (16 IN, 16 OUT), 1 interfaccia del modulo di espansione e 1 porta CANopen. Le sue dimensioni sono 170 mm (larghezza) x 137 mm (altezza) x 60 mm (profondità) e pesa 0,8 kg. Questo prodotto funziona ad un consumo di corrente di 11.3 W e ad una tensione nominale di 24 V CC. È ideale per ottimizzare l'informazione e la comunicazione per i segmenti/le applicazioni di lavorazione dei materiali, industria alimentare, confezionamento, ecc. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010-2-201 e CSA C22.2 No 61010-2-201 per le apparecchiature di controllo industriale. È inoltre certificato con UL 121201 e CSA C22.2 n. 213 per l'uso in aree pericolose di Classe I, Divisione 2 (Classificata) e IECEx/ATEX per l'uso in zone 2 gas/zone 22 polveri, RCM, KC ed EAC. Supporta il montaggio su pannello per l'installazione all'interno. Gli I/O multipli di questo prodotto, compresi i contatori ad alta velocità, consentono l'elaborazione con catene a rilevamento rapido.

profondità di incasso

60 mm

assorbimento di potenza

11,3 W

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

262000

numero di pixel orizzontali

640

numero di pixel verticali

480

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

inserimento dei valori del processo (input) possibile

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

con interfacce SW

larghezza frontale

137 mm

altezza frontale

170 mm

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

262000

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face STC6000