Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBHF324GR
Cod. Produttore
HF324GR
Cod. EAN
8017963044318

Informazioni di prodotto

HMFA.2/L24/GR è un morsetto elettrico con LED integrato a 24 V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e materiali di alta qualità
  • Risparmio di tempo con connessione stabile e sicura
  • Segnalazione visiva integrata per un rapido controllo dello stato elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Manutenzione semplificata grazie al monitoraggio visivo
  • Affidabilità e durata nel tempo
HMFA.2/L24/GR Morsetto a molla 4mm2 portafusibile 6.3x32mm, 1-piano, cartuccia grigia

corrente nominale In

6.3 A

tensione di dimensionamento

400 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

41 mm

lunghezza

66 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

sopra

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

tipo di elemento costruttivo

fusibile per correnti deboli

Produttore

Morsetto a molla 4mm² portafusibile 6.3x32mm 1-piano con LED 24V per impianti elettrici professionali