Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP749600
Cod. Produttore
VP749600
Cod. EAN
8007951117322

Informazioni di prodotto

HMD-230 CONTAORE MODULARE 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore con installazione da barra DIN alimentato in corrente alternata.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

Tipologia

Analogico

altezza

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

55 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

Numero moduli DIN

2

larghezza piastra frontale

35 mm

altezza piastra frontale

45 mm

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP40

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Produttore

Contaore modulare 230V installazione su barra DIN per monitoraggio ore funzionamento