Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE160800
Cod. Produttore
VE160800
Cod. EAN
8007951119302

Informazioni di prodotto

HMD-024 CONTAORE 2 MOD DIN 24 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore con installazione da barra DIN alimentato in corrente alternata.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

Tipologia

Analogico

altezza

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

55 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

Numero moduli DIN

2

larghezza piastra frontale

35 mm

altezza piastra frontale

45 mm

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP40

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'ingresso

22 ... 26 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Produttore

Contaore elettrico 2 moduli montaggio DIN 24 VAC corrente alternata