Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP761100
Cod. Produttore
VP761100
Cod. EAN
8007951088288

Informazioni di prodotto

HMC-1080 CONTAORE RET 10-80VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente continua.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

58 mm

Tipologia

Analogico

altezza

58 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

56 mm

tipo di propulsione

Quarzo

Diametro di apertura del pannello

51 mm

settore di conteggio

999999,9 h

grado di protezione (IP)

IP65

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'ingresso

9 ... 88 V

Produttore

Contaore HMC-1080 installazione pannello alimentazione 10-80VDC uso industriale