Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE155800
Cod. Produttore
VE155800
Cod. EAN
8007951119258

Informazioni di prodotto

HMC-024 CONTAORE DIAM 58 MM 24 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente alternata.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

58 mm

Tipologia

Analogico

altezza

58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

56 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

Diametro di apertura del pannello

51 mm

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP65

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'ingresso

22 ... 26 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Produttore

Contaore HMC-024 diametro 58 mm alimentazione 24 VAC per installazione pannello