Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE158200
Cod. Produttore
VE158200
Cod. EAN
8007951119289

Informazioni di prodotto

HM72-230 CONTAORE 72X72 230 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente alternata.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

72 mm

Tipologia

Analogico

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

62 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

68 mm

altezza piastra frontale

68 mm

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP40

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Produttore

Contaore pannello 72x72 mm alimentazione 230 VAC modello HM72-230