Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Montaggio frontale
larghezza
72 mm
Tipologia
Analogico
altezza
tipo di tensione di alimentazione
DC
profondità di incasso
62 mm
tipo di propulsione
Quarzo
larghezza piastra frontale
68 mm
altezza piastra frontale
settore di conteggio
999999,9 h
grado di protezione (IP)
IP40
numero di caratteri
7
scostamento giornaliero orologio
1 s
Grado di protezione (NEMA)
1
Tensione d'ingresso
9 ... 88 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te