Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE157400
Cod. Produttore
VE157400
Cod. EAN
8007951119272

Informazioni di prodotto

HM72-024 CONTAORE 72X72 24 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente alternata.

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Tensione d'ingresso

22 ... 26 V

Grado di protezione (NEMA)

1

scostamento giornaliero orologio

1 s

numero di caratteri

7

grado di protezione (IP)

IP40

settore di conteggio

99999,99 h

altezza piastra frontale

68 mm

larghezza piastra frontale

68 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

profondità di incasso

62 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza

72 mm

Tipologia

Analogico

larghezza

72 mm

tipo di montaggio

Montaggio frontale

Produttore

Contaore HM72-024 72x72 mm Installazione Pannello Alimentazione 24 VAC