Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE102000
Cod. Produttore
VE102000
Cod. EAN
8007951118848

Informazioni di prodotto

HM30-230 CONTAORE 36X24 230 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente alternata.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

36 mm

Tipologia

Analogico

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

56 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

33 mm

altezza piastra frontale

22 mm

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP40

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Produttore

Contaore HM30-230 36x24mm 230 VAC installazione pannello corrente alternata