Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Montaggio frontale
larghezza
36 mm
Tipologia
Analogico
altezza
24 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
56 mm
tipo di propulsione
Con sincronizzazione di rete
larghezza piastra frontale
33 mm
altezza piastra frontale
22 mm
settore di conteggio
99999,99 h
grado di protezione (IP)
IP40
numero di caratteri
7
scostamento giornaliero orologio
1 s
Grado di protezione (NEMA)
1
Tensione d'ingresso
22 ... 26 V
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso
50 ... 50 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te