› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

HL4044 SPINA 16A FUS.6,3A SEL.FASE

Cod. Rexel MEZU71505030
Cod. Produttore 71505030
Cod. EAN 8033777043279

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Fusibile: 6,3A
  • Funzione: Selezione di fase
  • Tipo: Spina
  • Serie: HL4044
  • Applicazione: Condotti sbarre
  • Categoria: BTicino
  • Protezione: Safety

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SPINA SAFETY A SELEZIONE DI FASE. Condotti sbarre HL - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -
HL4044 SPINA 16A FUS.6,3A SEL.FASE