› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

HL404 SPINA 16A SELETTORE FASE

Cod. Rexel MEZU71005031
Cod. Produttore 71005031
Cod. EAN 8033777042975

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 230V
  • Tipo: Selettore fase
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: HL404
  • Materiale: Plastica resistente
  • Applicazione: Condotti sbarre
  • Certificazioni: Norme CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SPINE SAFETY A SELEZIONE DI FASE. Condotti sbarre HL - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

72 mm

altezza

67 mm

numero RAL

7037

con arresto

selezione di fase

numero di poli

2

lunghezza

104 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Presa

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

HL404 SPINA 16A SELETTORE FASE