Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 098 6
Cod. Produttore
EP 098 6
Cod. EAN
4013614320385

Informazioni di prodotto

HK1-02 CONT. AUX LAT. 2NC per MS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: HK1-02 Aux.-contact 2 NC

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

2

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Produttore

ABB

HK1-02 CONT. AUX LAT. 2NC PER MS116