› Illuminazione

HIGHBAY M.POWER 100/150/200W

Cod. Rexel BE76305
Cod. Produttore 76305
Cod. EAN 8002219877666

Informazioni principali

  • Potenza: 100/150/200W
  • Tipo lampada: HIGHBAY
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Materiali: Alta qualità
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Durabilità: Resistente nel tempo
  • Serie: M.POWER

Descrizione del prodotto

La sospensione industriale BE76305 rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione in ambienti di lavoro e spazi commerciali. Questo modello ad alta efficienza, progettato per lampade HIGHBAY da 100W, 150W e 200W, offre prestazioni luminose elevate, garantendo un'illuminazione ottimale anche in spazi ampi e alti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua installazione semplice e versatile permette di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di spazio, mentre il design funzionale contribuisce a migliorare l'estetica generale dell'ambiente. Con un'attenzione particolare all'efficienza energetica, questo prodotto rappresenta una scelta responsabile per chi cerca soluzioni di illuminazione sostenibili e performanti. Descrizione del produttore: La sospensione industriale BE76305 rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione in ambienti di lavoro e spazi commerciali. Questo modello ad alta efficienza, progettato per lampade HIGHBAY da 100W, 150W e 200W, offre prestazioni luminose elevate, garantendo un'illuminazione ottimale anche in spazi ampi e alti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua installazione semplice e versatile permette di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di spazio, mentre il design funzionale contribuisce a migliorare l'estetica generale dell'ambiente. Con un'attenzione particolare all'efficienza energetica, questo prodotto rappresenta una scelta responsabile per chi cerca soluzioni di illuminazione sostenibili e performanti.
HIGHBAY M.POWER 100/150/200W