Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHIGHBAYSENSOR
Cod. Produttore
HIGHBAYSENSOR
Cod. EAN
4008321410078

Informazioni di prodotto

HIGH BAY SENSOR SENSOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di movimento con contatto di commutazione, per un'altezza fino a 13 m, utilizzabile come optional insieme all' ADATTATORE DALI HIGHBAY. Caratteristiche del prodotto: Sensore di movimento con contatto di commutazione. Da 3 a 10 m: rilevamento del movimento di persone. Da 3 a 13 m: rilevamento del movimento di veicoli (ad es. carrelli elevatori). Ritardo di spegnimento regolabile: da 30 sec a 20 min. Massimo consumo di energia in modalità standby: 0,25 W. Vantaggi del prodotto: Risparmio di energia fino al 35% (rispetto alla commutazione manuale). Aree di applicazione: Grande altezza di installazione. Industria. Reparti di produzione. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per un massimo di 15 alimentatori elettronici. Possibilità di installazione mediante adattatore di montaggio.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

115,6 mm

Tipologia

Sensore di presenza

altezza

40 mm

profondità

40 mm

diametro

116 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Serie

HIGH BAY SENSOR

Produttore

Sensore di movimento High Bay per altezza fino a 13 m, rilevamento persone e veicoli, risparmio energetico fino al 35% per industria e reparti produzione