Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDPV90CPOQ
Cod. Produttore
HIDPV90CPOQ
Cod. EAN
8718291241454

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 208-277V
  • Potenza: 90W
  • Serie: PrimaVision Xtreme for CPO
  • Durata: 80.000 ore
  • Protezione: Fulmini integrata
  • Tipo lampada: CPO
  • Efficienza: Alta efficienza
  • Risparmio: Bassi costi manutenzione

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico HID a scarica ad alta intensità progettato per lampade con tensione di alimentazione da 208 a 277 V. Realizzato con materiali resistenti e dotato di connessioni sicure, garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata operativa. Ideale per applicazioni di illuminazione professionale che richiedono efficienza energetica e stabilità nel funzionamento. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Driver elettronici altamente affidabili per lampade CPO; progettati per risparmiare energia grazie a una migliore efficienza della luce rispetto ai driver magnetici e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata

larghezza

90 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

150 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

Altro

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

90 ... 90 W

tensione nominale

208 ... 277 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

90 ... 90 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

PrimaVision Xtreme for CPO

Produttore

Driver elettronico HID-PV XT 90 CPO Q per lampade CPO alta efficienza