Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDPV60CPOQ
Cod. Produttore
HIDPV60CPOQ
Cod. EAN
8718291241430

Informazioni di prodotto

Driver elettronico HID-PV XT 60 CPO Q progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla lunga durata di 80.000 ore
  • Protezione integrata contro i fulmini

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a una maggiore efficienza luminosa rispetto ai driver magnetici
  • Minori costi di manutenzione
Driver elettronici altamente affidabili per lampade CPO; progettati per risparmiare energia grazie a una migliore efficienza della luce rispetto ai driver magnetici e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata Descrizione del produttore: Driver elettronici altamente affidabili per lampade CPO; progettati per risparmiare energia grazie a una migliore efficienza della luce rispetto ai driver magnetici e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata

larghezza

90 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

150 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

Altro

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

tensione nominale

208 ... 277 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

60 ... 60 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

PrimaVision Xtreme for CPO

Produttore

HID-PV XT 60 CPO Q 208-277V