Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDPV140CPOQ
Cod. Produttore
HIDPV140CPOQ
Cod. EAN
8718291241478

Informazioni di prodotto

  • Serie: PrimaVision Xtreme for CPO
  • Tensione ingresso: 208-277 V
  • Corrente nominale: 0,75 A
  • Durata: 80.000 ore
  • Protezione da fulmini: Integrata 10 kV TIL
  • Temperatura esercizio: -30 °C a 55 °C
  • Dimensioni (A1xB1xD1): 150x90x4,5 mm
  • Certificazioni: CE, ENEC, VDE-EMV

Documentazione tecnica

Driver elettronico altamente affidabile per lampade CPO, progettato per garantire un notevole risparmio energetico grazie a un'efficienza luminosa superiore rispetto ai driver magnetici tradizionali. Questo dispositivo assicura una lunga durata operativa fino a 80.000 ore, riducendo significativamente i costi di manutenzione. È dotato di protezione integrata contro i fulmini, garantendo sicurezza e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Supporta tensioni di ingresso da 208 a 277 V con frequenza di linea da 50 a 60 Hz, e presenta un corpo di tipo Q con peso netto di 0,82 kg. Il driver è conforme agli standard di sicurezza IEC 607, 609 e 926, dispone di certificazioni CE, ENEC e VDE-EMV ed è adatto a un intervallo di temperatura ambiente da -30 °C a 55 °C. Il collegamento elettrico avviene tramite connettore WAGO serie 804 con lunghezza cavo fino a 10 metri. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Driver elettronici altamente affidabili per lampade CPO; progettati per risparmiare energia grazie a una migliore efficienza della luce rispetto ai driver magnetici e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata

larghezza

90 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

150 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

Altro

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

140 ... 140 W

tensione nominale

208 ... 277 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

140 ... 140 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

PrimaVision Xtreme for CPO

Produttore

Driver elettronico HID-PV XT 140 CPO Q per lampade CPO