Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDCPVM35I
Cod. Produttore
HIDCPVM35I
Cod. EAN
8727900891645

Informazioni di prodotto

Alimentatore elettronico miniaturizzato per lampade CDM, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata
  • Affidabilità e durata prolungata del sistema di illuminazione

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico HID miniaturizzato per lampade CDM: per dare via libera a tutte le possibilità di creatività e innovazione nel design degli apparecchi per illuminazione Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico HID miniaturizzato per lampade CDM: per dare via libera a tutte le possibilità di creatività e innovazione nel design degli apparecchi per illuminazione

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

35 ... 35 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

35 ... 35 W

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada HI

lunghezza

234,7 mm

Con alette bloccacavo

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

altezza

34 mm

Tipologia

Elettronico

larghezza

49,4 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

PrimaVision Mini for CDM

Produttore

HID-PV M 35/I CDM 220-240V 50/60HZ